Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstockschutzbacke Typ G f.Backen-B.125mm Gummibelag Alu. HEUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5214040615
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     112125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet gummiert
gummierte Magnete
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
aus Aluminium mit Gummibelag · zum Spannen von dünnwandigen Rohren und Fassonteilen, Holz- und Kunststoffteilen · mit äußerst kräftigem Neodym Flachmagnet, welcher fest in der Backe verpresst ist und sich auch nach langer Benutzung nicht löst · der Magnetismus dringt nicht zu der vorderen Spannfläche vor · passend für alle Schraubstocktypen · Besondere Produktvorteile:Die Spannfläche besteht aus synthetischem Spezialgummi. Selbst bei sehr geringen Spanndrücken werden die Werkstücke sicher festgehalten.VE = 1 Paar
Weitere Informationen:
für Backenbreite:
125 mm
Marke:
HEUER
Ausführung:
Gummibelag
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schonbacken, Schraubstockbacken, heuer schonbacken gummi, magnet gummiert, heuer schonbacken, Leichtmetallschutzbacken, Rohr-/Schutzbacken, Schonbacke, Schraubstockschutzbacken, Schutzbacken
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 25,77*
€ 33,69*
6 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 25,81*
€ 33,85*
2 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 5,50*
ab € 25,88*
€ 33,89*
pro Paar
€ 5,95*
ab € 26,11*
€ 35,28*
2 Tage
14
pro Paar
€ 5,59*
ab € 27,13*
€ 35,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brockhaus Heuer
111125
ab € 25,81*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
111150
ab € 27,05*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
112100
ab € 22,74*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
110125
ab € 22,64*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
109125
ab € 26,83*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
109150
ab € 29,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.