Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Schutzbacke Typ "P", Größe 125, aus Aluminium mit Prisma


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
HEUER Schutzbacke Typ "P", Größe 125, aus Aluminium mit Prisma
HEUER Schutzbacke Typ "P", Größe 125, aus Aluminium mit Prisma
HEUER Schutzbacke Typ "P", Größe 125, aus Aluminium mit Prisma
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000830609
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     109125
EAN/GTIN:
     4010898709257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Spannen von Werkstücken in verschiedensten Formen. Die Backen sind aus Aluminium in einer Härte zwischen Kupfer und Blei. Ein waagerechtes Prisma und drei unterschiedlich große, senkrechte Prismen ermöglichen das Spannen von runden und ovalen Werkstücken. Die 90° Einfräsung im oberen Teil der Backen ermöglicht das problemlose, waagerechte Spannen von Flachmaterial.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Backenbreite:
125 mm
Material::
Aluminium
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Paar
€ 5,95*
ab € 27,35*
€ 37,17*
5 Tage
49
pro Paar
€ 5,99*
ab € 28,42*
€ 37,66*
3 Tage
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 28,58*
€ 37,68*
1 Tag
unbekannt
pro Paar
€ 5,50*
ab € 28,97*
€ 37,87*
1 Tag
35
pro Paar
€ 5,59*
ab € 28,95*
€ 37,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,17*
€ 44,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,78*
€ 43,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,97*
€ 41,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,15*
€ 38,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,03*
€ 36,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,35*
€ 32,55
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 13,675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brockhaus Heuer
111125
ab € 25,75*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
111150
ab € 27,22*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
112125
ab € 25,83*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
110125
ab € 22,72*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
109150
ab € 29,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.