Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstockschutzbacke f.Backen-B.120mm m.Prismen PU BROCKHAUS


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4157120620
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     108120
EAN/GTIN:
     4010898708205
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock

Schraubstockschutzbacke für Backenbreite 120 mm mit Prismen Polyurethan BROCKHAUS


aus Polyurethan mit Prismen · zum Spannen von empfindlichen Werkstücken · mit äußerst kräftigem Neodym Flachmagnet, welcher fest in der Backe verpresst ist und sich auch nach langer Benutzung nicht löst · der Magnetismus dringt nicht zu der vorderen Spannfläche vor · passend für alle Schraubstocktypen · Besondere Produktvorteile:
Die Backen sind aus Polyurethan. Dieses sehr elastische, widerstandsfähige und alterungsbeständige Material nimmt nach Verformung durch Druck die ursprüngliche Form wieder an. Durch die eingearbeiteten Prismen in unterschiedlicher Größe werden die Werkstücke sicher gehalten.

Typ PP (Polyurethan Prismen):
Spannen von empfindlichen runden und ovalen Werkstücken

Typ PR (Polyurethan Riffel):
Spannen von empfindlichen Werkstücken aller Art ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: mit Prismen
Weitere Informationen:
Marke:
BROCKHAUS
Typ:
PP
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 24,66*
€ 31,21*
Lager 7051
21
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 24,65*
€ 31,22*
3 Tage
15
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 25,14*
€ 31,73*
3 Tage
21
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 25,92*
€ 32,55*
1 Tag
21
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 26,50*
€ 33,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,22*
€ 37,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,78*
€ 36,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,07*
€ 35,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,86*
€ 35,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,92*
€ 33,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,65*
€ 29,33
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 12,325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
118001
ab € 110,02*
Zubehör
Brockhaus Heuer
101120
ab € 170,27*
Zubehör
Brockhaus Heuer
100120
ab € 135,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.