Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstockschutzbacke f.Backen-B.120mm m.Prismen PU BROCKHAUS


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5214040700
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     108120
EAN/GTIN:
     4010898708205
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
aus Polyurethan · zum Spannen von empfindlichen Werkstücken · mit äußerst kräftigem Neodym Flachmagnet, welcher fest in der Backe verpresst ist und sich auch nach langer Benutzung nicht löst · der Magnetismus dringt nicht zu der vorderen Spannfläche vor · passend für alle Schraubstocktypen · Besondere Produktvorteile:Die Backen sind aus Polyurethan. Dieses sehr elastische, widerstandsfähige und alterungsbeständige Material nimmt nach Verformung durch Druck die ursprüngliche Form wieder an.Typ PP (Polyurethan Prismen):Spannen von empfindlichen runden und ovalen Werkstücke. Durch die eingearbeiteten Prismen in unterschiedlicher Größe werden die Werkstücke sicher gehaltenTyp PR (Polyurethan Riffel):Spannen von empfindlichen Werkstücken aller Art. Die Riffelung greift in die Oberfläche der Werkstücke ein, ohne sie zu beschädigen
Weitere Informationen:
für Backenbreite:
120 mm
Typ:
PP
Marke:
BROCKHAUS
Ausführung:
mit Prismen
Material:
Polyurethan
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Schutzbacke, Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, schonbacken heuer 120mm, bohrmaschinen schraubstock, heuer schonbacken, Leichtmetallschutzbacken, Rohr-/Schutzbacken, Schonbacke, Schraubstockschutzbacken, Schutzbacken
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 24,66*
€ 31,21*
1 Tag
21
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 24,65*
€ 31,22*
Lager 1690
15
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 25,14*
€ 31,73*
3 Tage
21
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 25,92*
€ 32,55*
1 Tag
21
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 26,50*
€ 33,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,73*
€ 37,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,04*
€ 36,94
pro Paar
ab 3 Paar
€ 31,02*
€ 36,91
pro Paar
ab 4 Paar
€ 31,01*
€ 36,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,54*
€ 36,34
pro Paar
ab 6 Paar
€ 30,53*
€ 36,33
pro Paar
ab 7 Paar
€ 30,52*
€ 36,32
pro Paar
ab 8 Paar
€ 30,51*
€ 36,31
pro Paar
ab 9 Paar
€ 30,50*
€ 36,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,30*
€ 36,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,33*
€ 33,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,14*
€ 29,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
118001
ab € 110,02*
Zubehör
Brockhaus Heuer
101120
ab € 170,27*
Zubehör
Brockhaus Heuer
100120
ab € 135,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.