Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrersatz 2tlg. HSS-G DIN 2181 UNF 9/16", Set 3 Gewindebohrer Vorschneider Mittelschneider und Fertigschneider, Gewindeschneider geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrersatz 2tlg. HSS-G DIN 2181 UNF 9/16", Set 3 Gewindebohrer Vorschneider Mittelschneider und Fertigschneider, Gewindeschneider geschliffen
Handgewindebohrersatz 2tlg. HSS-G DIN 2181 UNF 9/16", Set 3 Gewindebohrer Vorschneider Mittelschneider und Fertigschneider, Gewindeschneider geschliffen
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-93906
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     93906
EAN/GTIN:
     4000146939062
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Fertigschneider
Gewindebohrer Mittelschneider
Gewindebohrer Vorschneider
Gewindebohrer Satz
Handgewindebohrersatz 2tlg. HSS-G DIN 2181 UNF 9/16"
  • Für Amerikanisches Feingewinde UNF
  • Leichtes, freies Schneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und NE-Metalle
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Anschnitt:
Vor- 4, Fertigschneider 2 Gang
Norm(en):
DIN 2181
Nutenform:
Gerade
Steigung ZpZ:
18
Toleranz:
2 B
Verwendung:
Buntmetall;Gusseisen;Stahl
Qualitätsstufe:
Standard
Loch:
Durchgangs- und Sacklochgewinde
Gewindeart:
UNF
Gewindeschliff:
Mit Flankenhinterschliff
Gewindegröße:
9/16"
Kernloch:
12.9 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.