Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 352 BSW 7/16"x14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 352 BSW 7/16"x14
Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 352 BSW 7/16"x14
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-937716
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     937716
EAN/GTIN:
     4000146937716
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
projahn gewindebohrer satz
Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 352 BSW 7/16"x14
  • Für Withworth Grobgewinde BS 84 BSW
  • Leichtes, freies Schneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Anschnitt:
Vor- 5, Mittel- 3 - 4, Nachschneider 2 - 3 Gang
Norm(en):
DIN 351
Nutenform:
Gerade
Steigung ZpZ:
14
Toleranz:
6 H
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 351
Verwendung:
Buntmetall;Gusseisen;Stahl bis 800 N/mm²
Qualitätsstufe:
Standard
Loch:
Durchgangs- und Sacklochgewinde
Gewindeart:
BSW
Gewindeschliff:
Mit Flankenhinterschliff
Gewindegröße:
7/16"
Kernloch:
9.2 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.