Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 8x1,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 8x1,0 mm
Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 8x1,0 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-935081
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     935081
EAN/GTIN:
     4000146935811
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
projahn gewindebohrer satz
Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 8x1,0 mm
  • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13
  • Leichtes, freies Schneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Anschnitt:
Vor- 4, Fertigschneider 2 Gang
Norm(en):
DIN 2181
Nutenform:
Gerade
Steigung mm:
1 mm
Toleranz:
6 H
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 2197
Verwendung:
Stahl bis 800 N/mm²;Gusseisen;Buntmetall
Qualitätsstufe:
Standard
Loch:
Durchgangs- und Sacklochgewinde
Gewindeart:
mf
Gewindeschliff:
Mit Flankenhinterschliff
Gewindegröße:
M8
Kernloch:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.