Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer HSS-G DIN 2181 Mf 4x0,35 mm Fertigschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer HSS-G DIN 2181 Mf 4x0,35 mm Fertigschneider
Handgewindebohrer HSS-G DIN 2181 Mf 4x0,35 mm Fertigschneider
Artikel-Nr.:
     C3973-935040353
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     935040353
EAN/GTIN:
     4000146403532
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Fertigschneider
feingewindebohrer m4 x 0,35
Handgewindebohrer HSS-G DIN 2181 Mf 4x0,35 mm Fertigschneider
  • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13
  • Leichtes, freies Schneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Anschnitt:
Vor- ca. 5 - 6, Nachschneider ca. 2 - 3 Gang
Norm(en):
DIN 2181
Nutenform:
Gerade
Steigung mm:
0.35 mm
Toleranz:
ISO 2 (63572 H)
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 2197
Verwendung:
Stahl bis 800 N/mm²;Gusseisen;Buntmetall
Qualitätsstufe:
Standard
Loch:
Durchgangs- und Sacklochgewinde
Gewindeart:
mf
Gewindeschliff:
Mit Flankenhinterschliff
Gewindegröße:
M4
Kernloch:
3.65 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.