Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrersatz 2tlg. HSS-G DIN 2181 UNF Nr. 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrersatz 2tlg. HSS-G DIN 2181 UNF Nr. 8
Handgewindebohrersatz 2tlg. HSS-G DIN 2181 UNF Nr. 8
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-93408
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     93408
EAN/GTIN:
     4000146934081
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
UNF-Gewindebohrer
Handgewindebohrersatz 2tlg. HSS-G DIN 2181 UNF Nr. 8
  • Für Amerikanisches Feingewinde UNF
  • Leichtes, freies Schneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und NE-Metalle
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Anschnitt:
Vor- 4, Fertigschneider 2 Gang
Norm(en):
DIN 2181
Nutenform:
Gerade
Steigung ZpZ:
36
Toleranz:
2 B
Verwendung:
Buntmetall;Gusseisen;Stahl
Qualitätsstufe:
Standard
Loch:
Durchgangs- und Sacklochgewinde
Gewindeart:
UNF
Gewindeschliff:
Mit Flankenhinterschliff
Gewindegröße:
Nr. 8
Kernloch:
3.5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.