Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 352 M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 352 M 6
Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 352 M 6
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-93060
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     93060
EAN/GTIN:
     4000146930601
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
gewindebohrer satz m6
Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 352 M 6
  • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
  • Leichtes, freies Schneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Anschnitt:
Vor- 4, Mittel- 3, Fertigschneider 2 Gang
Norm(en):
DIN 352
Nutenform:
Gerade
Steigung mm:
1 mm
Toleranz:
6 H
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 2197
Verwendung:
Stahl bis 800 N/mm²;Buntmetall;Gusseisen
Qualitätsstufe:
Standard
Loch:
Durchgangs- und Sacklochgewinde
Gewindeart:
M
Gewindeschliff:
Mit Flankenhinterschliff
Gewindegröße:
M6
Kernloch:
5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.