Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer HSS-G DIN 352 M 5 Nr 3 F.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer HSS-G DIN 352 M 5 Nr 3 F.
Handgewindebohrer HSS-G DIN 352 M 5 Nr 3 F.
Artikel-Nr.:
     C3973-930503
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     930503
EAN/GTIN:
     4000146930533
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m5
regel gewindebohrer
Handgewindebohrer HSS-G DIN 352 M 5 Nr 3 F.
  • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
  • Leichtes, freies Schneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Anschnitt:
Vor- ca. 5 - 6, Mittel- ca. 4 - 5, Nachschneider ca. 2 - 3 Gang
Norm(en):
DIN 352
Nutenform:
Gerade
Steigung mm:
0.8 mm
Toleranz:
6 H
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 2197
Verwendung:
Buntmetall;Gusseisen;Stahl bis 800 N/mm²
Qualitätsstufe:
Standard
Loch:
Durchgangs- und Sacklochgewinde
Gewindeart:
M
Gewindeschliff:
Mit Flankenhinterschliff
Gewindegröße:
M5
Kernloch:
4.2 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.