Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windeisen verstellbar Nr 5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windeisen verstellbar Nr 5 L
Windeisen verstellbar Nr 5 L
Artikel-Nr.:
     C3973-91507
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     91507
EAN/GTIN:
     4000146915073
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen gr 6
Windeisen verstellbar Nr 5 L
  • Für normale Beanspruchung
  • Zur Verwendung an engen Stellen kann ein Arm abgeschraubt werden
  • Gehäuse aus Zinkdruckguss (Gr. 6 aus Stahl)
  • Gehärtete Spannbacken
Weitere Informationen:
Norm(en):
DIN 1814
Länge Produkt ohne Verpackung:
740 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Ø S 4kant:
7,0-20,0
Für Gewindebohrer:
M13 - 32
Größe BSP:
G 1/4"- 1"
Größe BSW:
1/2"- 1 1/4"
Größe Nr:
5L
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.