Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer mit Spiralnut HSS-Co Gr.4 9-36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer mit Spiralnut HSS-Co Gr.4 9-36 mm
Stufenbohrer mit Spiralnut HSS-Co Gr.4 9-36 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-76904
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     76904
EAN/GTIN:
     4000146769041
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Stufenbohrer mit Spiralnut HSS-Co Gr.4 9-36 mm
Präziser und vielseitiger Stufenbohrer mit besonders hoher Standzeit
  • Sehr gut für die Blechbearbeitung, Edelstahlbleche, Buntmetalle, Kunststoffe und Plexiglas
  • Mehrstufenbohrer mit Spiralnute und Kantenbrecher zum Bohren und Entgraten zylindrischer Löcher
  • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung
  • Scharfe Bohrerspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten
  • Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren
  • Hohe Laufruhe und sehr gute Schnittleistung
  • Optimale Spanabfuhr, besonders bei nicht brechenden Spänen
  • Die spiralförmige Geometrie der Nuten bewirkt eine höhere Standzeit des Werkzeugs
  • Die jeweils nächstgrößere Stufe kann zum leichten Ansenken oder Entgraten verwendet werden
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co 5%
Beschichtung:
Blank
Stufen:
3
Toleranz:
Werksnorm
Verwendung:
Bleche;Buntmetall;Edelstahl;Kunststoff;Plexiglas
Länge Produkt ohne Verpackung:
96 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Bereich Durchmesser von:
6 mm
3-Flächenanschliff:
ja
Schaftdurchmesser:
12 mm
Größe Nr:
4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.