Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer mit Spiralnut HSS Gr.1 4-12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer mit Spiralnut HSS Gr.1 4-12 mm
Stufenbohrer mit Spiralnut HSS Gr.1 4-12 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-76801
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     76801
EAN/GTIN:
     4000146768013
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 4-12mm
mehrstufenbohrer
Stufenbohrer mit Spiralnut HSS Gr.1 4-12 mm
  • Mehrstufenbohrer mit Spiralnute und Kantenbrecher zum Bohren und Entgraten zylindrischer Löcher
  • Scharfe Bohrerspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten
  • Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren
  • 2 Spiralnuten ermöglichen:
  • Hohe Laufruhe und sehr gute Schnittleistung
  • Optimale Spanabfuhr, besonders bei nicht brechenden Spänen
  • Die spiralförmige Geometrie der Nuten bewirkt eine höhere Standzeit des Werkzeugs
  • Die jeweils nächstgrößere Stufe kann zum leichten Ansenken oder Entgraten verwendet werden
  • Sehr gut für die Blechbearbeitung, Edelstahlbleche, Buntmetalle, Kunststoffe und Plexiglas
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Beschichtung:
Blank
Stufen:
4 - 5
Toleranz:
Werksnorm
Verwendung:
Bleche;Buntmetall;Edelstahl;Kunststoff;Plexiglas
Länge Produkt ohne Verpackung:
80 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Bereich Durchmesser von:
4 mm
3-Flächenanschliff:
ja
Schaftdurchmesser:
6 mm
Größe Nr:
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.