Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschaelbohrer HSS-Co Gr.1 3,5-14,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschaelbohrer HSS-Co Gr.1 3,5-14,0 mm
Blechschaelbohrer HSS-Co Gr.1 3,5-14,0 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-75601
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     75601
EAN/GTIN:
     4000146756010
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer
Blechschaelbohrer HSS-Co Gr.1 3,5-14,0 mm
  • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, Nirostablech V2 A 0,1 - 1,0 mm und Kunststoffe bis 10 mm
  • Scharfe Bohrerspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten
  • Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren
  • Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang
  • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung
  • Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen
  • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co 5%
Spitzenanschliff:
Werksnorm
Toleranz:
Werksnorm
Verwendung:
Buntmetall;Edelstahl;Kunststoff
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Bereich Durchmesser von:
3 mm
3-Flächenanschliff:
ja
Schaftdurchmesser:
6 mm
Größe bis:
1 mm
Größe Nr:
1
Größe von:
1 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.