Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisspunktbohrer HSS-Co 10,0x79 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweisspunktbohrer HSS-Co 10,0x79 mm
Schweisspunktbohrer HSS-Co 10,0x79 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-71000
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     71000
EAN/GTIN:
     4000146710005
Suchbegriffe:
Schweißpunkt-Fräser
Schweißpunktbohrer
schweißpunktbohrer 10mm
schweißpunkt fräser
Schweisspunktbohrer HSS-Co 10,0x79 mm
Leistungsstarker Bohrer zum Ausfräsen von Schweißpunkten
  • Für sauberes, gratfreies Ausfräsen von Schweißpunkten
  • Kein Abgleiten vom Schweißpunkt aufgrund des Spezialanschliffs mit Zentrumspitze - Form E
  • Kein nachträgliches Abschleifen des Schweißpunktes nötig
  • Ratterfreies Arbeiten
  • Geeignet für Stahl, Bleche, Buntmetalle und Edelstahl
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co 5%
Spitzenanschliff:
Spezialanschliff mit Zentrumsspitze Form E
Toleranz:
h8
Verwendung:
Bleche;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
89 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ausspitzung:
DIN 1412, Form C
Ø:
10 mm
L1:
89 mm
L2:
43 mm
Weitere Suchbegriffe: projahn schweißpunktbohrer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.