Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fraeskrone fuer Schweisspunktfraeser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fraeskrone fuer Schweisspunktfraeser
Fraeskrone fuer Schweisspunktfraeser
Artikel-Nr.:
     C3973-70003
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     70003
EAN/GTIN:
     4000146700037
Suchbegriffe:
Schweißpunkt-Fräser
Schweißpunktbohrer
schweißpunkt fräser
Fraeskrone fuer Schweisspunktfraeser
  • Auswechselbarer beidseitig schneidender Fräserkopf
  • Einstellbare Frästiefe
  • Keine Deformierung des Bleches
  • Kein Ausreißen
  • Zum Lösen von punktgeschweißten Blechen
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Länge Produkt ohne Verpackung:
15 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ø:
10 mm
L1:
15 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.