Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrentgrater 3-42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrentgrater 3-42mm
Rohrentgrater 3-42mm
Artikel-Nr.:
     C3973-6258
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     6258
EAN/GTIN:
     4000146062586
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
Rohr-Entgrater
Rohrentgrater
Rohrentgrater 3-42mm
  • Zum Außen- und Innenentgraten von Rohren per Hand
  • Geeignet für Kupfer-, Leichtmetall- und Weichstahlrohre
  • 3 Schneiden aus Spezial-Werkzeugstahl "Made in Solingen"
  • Stabiles und robustes Gehäuse aus schlagfestem und unempfindlichen Kunststoff
Weitere Informationen:
Material:
ABS-Kunststoff
Verwendung:
Für Rohre Ø 3 - 42 mm
Länge Produkt ohne Verpackung:
50 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Größe bis:
42 mm
Größe von:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrfräser, innen außen entgrater
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.