| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-5999-021 Herst.-Nr.: 5999-021 EAN/GTIN: 4000146590218 |
| |
|
| | |
| Doppelgabelschlüssel Einlage 9tlg- 9-tlg. Werkstattwagen-Einlage mit metrischen Doppelgabelschlüsseln nach DIN 3110
- Aus widerstandsfähigem EVA Polymerschaum mit stabiler Kunststoffoberfläche in hochwertigem Carbonfinish
- Langlebige und gut lesbare Werkzeugbeschriftung für mehr Übersichtlichkeit
- Hochwertige Optik, höhere Stabilität und geringere Schmutzanfälligkeit durch Carbonfinish
- Werkzeuge sauber, übersichtlich und sicher angeordnet
- 1/3 Einlagenmodul passend für alle PROJAHN-Werkstattwagen
Inhalt:9 Doppelgabelschlüssel DIN 3110 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 mm Weitere Informationen: | | Teiligkeit: | 9 | Verwendung: | für Werkstattwagen | Länge Produkt ohne Verpackung: | 395 mm | Qualitätsstufe: | Professional |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |