Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneider 160 mm VDE PROJAHN Made in Germany isoliert, geprüft nach VDE 60900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschneider 160 mm VDE PROJAHN Made in Germany isoliert, geprüft nach VDE 60900
Kabelschneider 160 mm VDE PROJAHN Made in Germany isoliert, geprüft nach VDE 60900
Artikel-Nr.:
     C3973-4629-160
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4629-160
EAN/GTIN:
     4000146003985
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
Kabelschneider 160 mm VDE PROJAHN Made in Germany
  • Höchste Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Anlagen durch Prüfung nach DIN EN 60900 und IEC 900
  • Sicher auch bei extremen Einsatzbedingungen durch geprüfte Kaltschlagfestigkeit bei -40°C
  • Zum Abisolieren und Schneiden von Kupfer- und Alukabel
  • Griffe mit ergonomisch geformten Mehrkomponenten-Sicherheitshüllen nach DIN EN/IEC 60900
  • Präzisionsschneiden für einen glatten und sauberen Schnitt
  • Professionelles Design für leichteres Handling bei Dauerbelastung
  • Ratschenförmige Klemmung der Kabel gewährleistet ein quetschfreies Schneiden
  • Verbesserte Schneidengeometrie für einfaches Schneiden und höhere Standzeiten
  • Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
  • Nachstellbares, verschraubtes Gelenk
  • Nicht für Stahldraht, Aluminiumlegierungen und hartgezogene Kupferleiter geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Norm(en):
DIN EN IEC 60900 / IEC 900
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Schneidkapazizät Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig Ø:
16 mm
Schneidkapazizät Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig:
50 mm2
Länge Produkt ohne Verpackung:
160 mm
Größe:
160 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
VDE
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.