Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange 160 mm PROJAHN Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierzange 160 mm PROJAHN Made in Germany
Abisolierzange 160 mm PROJAHN Made in Germany
Artikel-Nr.:
     C3973-4607-160
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4607-160
EAN/GTIN:
     4000146004142
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange
Abisolierzange 160 mm PROJAHN Made in Germany
  • Zum Abisolieren von ein-, mehr- und feindrahtigen Leitern mit Standardisolation
  • Mit V-förmiger Schneide für Drähte und Litzen bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt
  • Mit Stellschraube zum einfachen Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser
  • Griffe mit ergonomisch geformten Mehrkomponenten-Hüllen für handschonendes Arbeiten
  • Mit Öffnungsfeder zum automatischen Öffnen der Schneiden
Weitere Informationen:
Material:
Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Schneidkapazizät Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig Ø:
5 mm
Schneidkapazizät Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig:
10 mm2
Abisolierbereich – AWG:
7
Abisolierbereich Ø:
0,5 - 5 mm
Abisolierbereich:
0,5 - 10 mm²
Länge Produkt ohne Verpackung:
160 mm
Größe:
160 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
klassisch
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.