Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display 6xBit Box 18tlg 4093


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display 6xBit Box 18tlg 4093
Display 6xBit Box 18tlg 4093
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-409306
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     409306
EAN/GTIN:
     4000146409367
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Display 6xBit Box 18tlg 4093
  • Stabile Kunststoffbox mit Klarsichtdeckel
  • Bit-Box mit langen 75 mm Bits
  • Bits aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Höhere Passgenauigkeit und spezielle Härtung – Lange Lebensdauer und hochwertige Verschraubung
  • Farbig markierte Bits erleichtern das Finden des richtigen Bits

Inhalt:
2 Lange Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] 4 - 6
3 Lange Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 75 mm PH 6,3 [1/4"] PH 1 - 2 - 3
3 Lange Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 75 mm PZ 6,3 [1/4"] PZ 1 - 2 - 3
3 Lange Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] 3 - 5 mm
7 Lange Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] TX 10 - 40
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
Diverse
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
vernickelt
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Teiligkeit:
6
Länge Produkt ohne Verpackung:
275 mm
Arretierung Antrieb:
Form E
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
Color-Ring
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Weitere Suchbegriffe: bit-satz projahn, bit satz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,91*
€ 203,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,29*
€ 191,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.