| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-382119-1 Herst.-Nr.: 382119-1 EAN/GTIN: 4000146381199 |
| |
|
| | |
| Ueberzug fuer Extra Tiefe Schlag Steck nuss 19 mm- Kunststoff ummantelt zum beschädigungsfreien Arbeiten an Leichtmetallfelgen
- Aus speziellem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl (CrMoV) gefertigt und dadurch für den anspruchsvollen Einsatz mit Druckluftschraubern geeignet
- Schnelles Auffinden der richtigen Schlüsselweite durch unterschiedliche Farbgebung
Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl | Abtrieb: | Außen-6kant | Norm(en): | DIN 3121 / ISO 1174 | Antrieb: | Innen-4kant nach DIN 3121 / ISO 1174 | Art Betätigung: | maschinenbetätigt | Verwendung: | Zur Verwendung in Schlagschraubern | Größe: | 19 mm | Arretierung Antrieb: | Kugelarretierung | Qualitätsstufe: | Professional | Ausführung: | extra lang | Größe Antrieb: | 12,5 [1/2"] |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |