Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecknuss Bit L45 mm mit Dauermagnet 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecknuss Bit L45 mm mit Dauermagnet 10 mm
Stecknuss Bit L45 mm mit Dauermagnet 10 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-3783-10
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3783-10
EAN/GTIN:
     4000146378304
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4
Stecknuss Bit L45 mm mit Dauermagnet 10 mm
  • Zum beschädigungsfreien Ein- und Ausdrehen von Sechskantschrauben
  • Mit Dauermagnet - Stahlschrauben haften im Einsatz
  • Optimal für Akkuschrauber durch 6,35 mm [1/4"] 6-kant Schaft
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-6kant
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Länge Produkt ohne Verpackung:
45 mm
Größe:
10 mm
Arretierung Antrieb:
Form E
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
mit Dauermagnet
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Größe Schrauben:
10 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.