Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstiftschluessel Innen-6kant 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstiftschluessel Innen-6kant 1,5 mm
Winkelstiftschluessel Innen-6kant 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-3601-1.5
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3601-1.5
EAN/GTIN:
     4000146360118
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Winkelstiftschluessel Innen-6kant 1,5 mm
  • Kurze Ausführung – ideal bei Arbeiten auf engsten Raum
  • Stabil und verschleißarm aufgrund durchgehend gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
für Innen-6kant-Schrauben
Norm(en):
DIN ISO 2936
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Verwendung:
für Innen-6kant-Schrauben
Größe:
1.5 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Ausführung:
kurz
Größe Schrauben:
1,5
L1:
45 mm
L2:
14 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.