Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display mit 12x Cuttermesser mit 18mm einziehbarer Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display mit 12x Cuttermesser mit 18mm einziehbarer Klinge
Display mit 12x Cuttermesser mit 18mm einziehbarer Klinge
Artikel-Nr.:
     C3973-331112
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     331112
EAN/GTIN:
     4000146331101
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Display mit 12x Cuttermesser mit 18mm einziehbarer Klinge
  • Robustes und stabiles Kunststoffgehäuse
  • Rutschfester 2K-Griff für ergonomisches Arbeiten
  • Schneller und einfacher Klingenwechsel
  • Inklusive fünf Abbrechklingen
  • Klinge verschiebbar und zusätzlich arretierbar
  • Klingenbreite: 18 mm
  • Klingenlänge: 100 mm, unterteilt in 8 Teilstücke zum Abbrechen
Weitere Informationen:
Länge Produkt ohne Verpackung:
220 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.