Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsteckschlüssel Größe 17x19, metrisch mit Hohlschaft, Rohrschlüssel Monoblock für tiefliegende Muttern, Zündkerzen und Stehbolzen, Überwurfmuttern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrsteckschlüssel Größe 17x19, metrisch mit Hohlschaft, Rohrschlüssel Monoblock für tiefliegende Muttern, Zündkerzen und Stehbolzen, Überwurfmuttern
Rohrsteckschlüssel Größe 17x19, metrisch mit Hohlschaft, Rohrschlüssel Monoblock für tiefliegende Muttern, Zündkerzen und Stehbolzen, Überwurfmuttern
Artikel-Nr.:
     C3973-261719
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     261719
EAN/GTIN:
     4000146261712
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel
Rohrsteckschlüssel Größe 17x19
  • Ideal zum Verschrauben von tiefsitzenden Schrauben und Muttern
  • Inkl. Lochung zum Einsatz eines Krafthebels
Weitere Informationen:
Material:
Carbonstahl
Norm(en):
DIN 896 / ISO 2236 / ISO 1085
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Länge Produkt ohne Verpackung:
140 mm
Größe:
17 mm | 19 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Ausführung:
Rohrsteckschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.