Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsteckschlüssel Größe 8x9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrsteckschlüssel Größe 8x9
Rohrsteckschlüssel Größe 8x9
Artikel-Nr.:
     C3973-260809
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     260809
EAN/GTIN:
     4000146012338
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel
Rohrsteckschlüssel Größe 8x9
  • Ideal zum Verschrauben von tiefsitzenden Schrauben und Muttern
  • Inkl. Lochung zum Einsatz eines Krafthebels
Weitere Informationen:
Material:
Carbonstahl
Norm(en):
DIN 896 / ISO 2236 / ISO 1085
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Länge Produkt ohne Verpackung:
120 mm
Größe:
8 mm | 9 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Ausführung:
Rohrsteckschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.