Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langer Gabelringschluessel 13 mm L207mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langer Gabelringschluessel 13 mm L207mm
Langer Gabelringschluessel 13 mm L207mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-25131
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     25131
EAN/GTIN:
     4000146251317
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Langer Gabelringschluessel 13 mm L207mm
  • Lange Ausführung – ideal für schwer erreichbare Arbeitsbereiche
  • Größere Hebelwirkung und größeres übertragbares Drehmoment
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Längere Lebensdauer des Schlüssels durch größere Kontaktfläche zwischen Schraube und Schlüssel
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Überbelastung
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm(en):
in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert
Länge Produkt ohne Verpackung:
207 mm
B1:
27.4 mm
B2:
19.7 mm
Größe:
13 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
Ringgabelschlüssel, lange Ausführung
A1:
5.5 mm
A2:
7.5 mm
Geometrie:
Gabelstellung 15° abgewinkelt;Ringseite 15° abgewinkelt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.