Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelringschluessel mattsatiniert 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelringschluessel mattsatiniert 13mm
Gabelringschluessel mattsatiniert 13mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-2513
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2513
EAN/GTIN:
     4000146025130
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Gabelringschluessel mattsatiniert 13mm
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Längere Lebensdauer des Schlüssels durch größere Kontaktfläche zwischen Schraube und Schlüssel
  • Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Durch abgesetzte Ringseite ideal für Vertiefungen und Nuten
  • Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Überbelastung
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm(en):
DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert
Länge Produkt ohne Verpackung:
170 mm
B1:
28.8 mm
B2:
20.5 mm
Größe:
13 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
Ringgabelschlüssel
A1:
5.5 mm
A2:
7.5 mm
Geometrie:
Gabelstellung 15° abgewinkelt;Ringseite 15° abgewinkelt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 33 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 65 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.