Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmwasser-Wärmepumpe, WWK 300 electronic SOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C3949-233583
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     233583
EAN/GTIN:
     4017212335833
Suchbegriffe:
Heizungswärmepumpe
Wärmepumpe
Wärmepumpen
stiebel eltron wärmepumpe
Die Warmwasser-Wärmepumpe für den Umluftbetrieb kann mehrere Entnahmestellen effizient versorgen. Sie benötigt dank der kompakten Bauweise nur wenig Platz. Um die Energieeffizienz der Gesamtanlage zu erhöhen, wird die Abwärme anderer Geräte im Aufstellraum (z. B. Kühltruhe, Wäschetrockner, Heizung) genutzt. KOMFORTMERKMALE: Die Warmwasser-Wärmepumpe erfüllt die Anforderungen anspruchsvoller Zapfprofile. Je höher das Zapfprofil, desto höher der Warmwasserkomfort, den das Gerät abdecken kann. Damit Warmwasser effizient und hygienisch aufbereitet wird, sind schon im reinen Wärmepumpen-Betrieb hohe Temperaturen möglich. Für die komfortable Bedienung ist ein elektronischer Regler mit LC-Display integriert, auf dem sich bequem der aktuelle Stand der verfügbaren Menge Mischwasser ablesen lässt. Sehr leiser Betrieb durch den aus dem Luftstrom schallisolierten Verdichter. Die integrierte Fremdstromanode senkt die Kosten und erhöht die Sicherheit. Der federgespannte Rollbond-Wärmeübertrager sorgt für Sicherheit und effizienten Betrieb über die gesamte Geräte-Lebensdauer. KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN: Die serienmäßig integrierte, intelligente Schnittstelle ermöglicht die Kommunikation mit geeigneten Photovoltaik-Anlagen. Dadurch lässt sich der Eigenverbrauch beim selbsterzeugten Solarstrom steigern. Zur Kombination mit Solarthermie, Öl-, Gas- oder Feststoffkesseln steht die SOL-Variante mit integriertem Glattrohr-Wärmeübertrager und 300 Litern zur Verfügung. EFFIZIENZ: Die Anlage arbeitet hocheffizient, alle Geräte der Baureihe sind der derzeit höchstmöglichen Energieeffizienzklasse zugeordnet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Monoblock
Wärmequelle:
Raumluft
Mit Luftkanalanschluss:
false
Mit Heizungsanschluss:
true
Einbindung Solar:
true
Geeignet für Wandmontage:
false
Geeignet für Bodenmontage:
true
Dreiphasenausführung:
false
Anschlussspannung:
230 V
Nenninhalt:
291 l
Betriebsdruck (wasserseitig):
8 bar
Wasseranschluss:
1 Zoll
Mit Zirkulationsanschluss:
true
Zirkulationsanschluss:
1/2 Zoll
Mit digitalem Display:
true
Lernfähig:
false
Wärmetauscherfläche:
1.3 m²
Lufttemperatur:
6 °C | 42 °C
Max. Wassertemperatur:
65 °C
Leistungsaufnahme Wärmepumpe nach EN 16147 (7 °C):
0.5 kW
Leistungsaufnahme Wärmepumpe nach EN 16147 (20 °C):
0.5 kW
Leistungsaufnahme Zusatzheizung:
1.5 kW
Werkstoff des Behälters:
Stahl, emailliert
Anodenschutz:
sonstige
Thermostat-Typ:
mechanisch
Typ Kältemittel:
R134a
Kältemittelinhalt:
850 g
Schutzart (IP):
IP24
Energieeffizienzklasse (7 °C):
A+
Energieeffizienzklasse (20 °C):
A+
Zapfprofil:
XL
Höhe:
1905 mm
Breite:
690 mm
Tiefe:
690 mm
Gewicht:
156 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Weitere Suchbegriffe: wärmepumpen, Warmwasserwärmepumpe, Warmwasser-Wärmepumpe, Wärmepumpensysteme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.079,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.316,17*
€ 2.756,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.280,90*
€ 2.714,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.171,36*
€ 2.583,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.114,38*
€ 2.516,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.079,16*
€ 2.474,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
074371
ab € 86,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.