Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderventil, DMV/ZH 1, als Ergänzung zur ZH 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckminderventil Ms ØDN20ØDN20mm ØDN 20ØDN 20mm
Druckminderventil Ms ØDN20ØDN20mm ØDN 20ØDN 20mm
Artikel-Nr.:
     C3949-074371
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     074371
EAN/GTIN:
     4017210743715
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Gas Druckminderventil
Druckminder-Ventil zur Ergänzung der Sicherheitsgruppe für druckfeste Elektro- und Integralspeicher.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Nenndurchmesser:
DN 20
Anschlüsse:
Außengewinde (metrisch)
Druckstufe Artikel:
PN 16
Max. Vordruck:
6 bar
Reduzierter Druck:
1.5 bar
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
30 °C
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
5 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Dichtung:
Gummi/Kunststoff
Geeignet für Flüssigkeiten:
true
Geeignet für Dampf:
false
Geeignet für Gase:
false
Weitere Suchbegriffe: Wasser Druckminderventil, gas druckminderventil, Wasserverteiler, Armatur, Warmwasserbereitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.