Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizungs-Wärmepumpe, WPL 57, Luft / Wasser-Wärmepumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STIEB Heizungs-Wärmepumpe WPL WPL 57 A A+ 228837
STIEB Heizungs-Wärmepumpe WPL WPL 57 A A+ 228837
Artikel-Nr.:
     C3949-228837
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     228837
EAN/GTIN:
     4017212288375
Suchbegriffe:
Heizungswärmepumpe
Wärmepumpe
Wärmepumpen
stiebel eltron wärmepumpe
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe wird im Außenbereich aufgestellt. Sie eignet sich durch die hohe Leistung bis 24 kW als Einzelgerät. In der Kaskade ist das Gerät bis 144 kW für Mehrfamilienhäuser und Gewerbeanwendungen geeignet. Die Gehäusekonstruktion ermöglicht die flexible Aufstellung auch im Freifeld. KOMFORTMERKMALE: Der leise Betrieb wird durch den gekapselten Kältekreislauf und den entkoppelten Verdichter sichergestellt. Der große Lamellenabstand des Verdampfers ermöglicht einen niedrigen Luftwiderstand. In Verbindung mit dem modulierenden Lüfter ergibt sich ein niedriger Schallleistungspegel. Der Wärmepumpen-Regler (Zubehör) ermöglicht in Verbindung mit dem Internet Service Gateway (optionales Zubehör) eine Steuerung der Anlage im Heimnetzwerk oder mit einem mobilen Endgerät. Mit integrierter Wärmemengen- und Stromzählung über Kältekreis-Daten. Störungsmeldungen können über ein 230 V-Signal extern verarbeitet werden. Bei Bedarf kann die Einbindung in eine Gebäudeautomation über eine Software-Erweiterung realisiert werden. Der Kältekreislauf ist hermetisch geschlossen, werkseitig auf Dichtheit geprüft und mit Sicherheitskältemittel R407C gefüllt. EFFIZIENZ: Bedarfsabhängige und energieeffiziente Abtauung der Kreislaufumkehr. Um eine effiziente Abtauung zu ermöglichen, beheizt der Kältekreislauf die Kondensatwanne. INSTALLATION: Das korrosionsgeschützte Metallgehäuse besteht aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech.
Weitere Informationen:
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
31 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
3.6
COPd bei Tj = +7 °C:
3.2
Raumtemperaturregelung:
true
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
true
Schwimmbadregelung:
true
Regelung für Pufferspeicher:
true
Modulierender Kompressor:
false
Typ Kältemittel:
R407c
Füllmenge Kältemittel:
7.5 kg
Anschlussspannung:
400 V
Anzahl der Phasen:
3
Frequenz:
50 Hz
Breite:
1860 mm
Höhe:
1485 mm
Tiefe:
2040 mm
Gewicht:
600 kg
Schallleistungspegel (nach EN 12102 bei 0/35 °C):
69 dB
Lufttemperatur:
-20 °C | 40 °C
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
60 °C
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
1 l/s
Max. Betriebsdruck Abgabesystem:
3 bar
Kaskadierbar:
true
Fernbedienbar:
true
Datentransfer über Internet:
true
Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich:
true
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35 °C:
134 %
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35 °C:
108 %
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35 °C:
133 %
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55 °C:
110 %
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55 °C:
92 %
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55 °C:
108 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung:
A+
Weitere Suchbegriffe: wärmepumpen, Heizung, Luftwärmepumpe, Wärmepumpensysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.766,88*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.100,82*
€ 23.919,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.988,16*
€ 23.785,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.766,88*
€ 23.522,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
229982
ab € 3.325,98*
Zubehör
Stiebel Eltron
229981
ab € 2.724,38*
Zubehör
Stiebel Eltron
229336
ab € 471,11*
Zubehör
Stiebel Eltron
227564
ab € 1.290,30*
Zubehör
Stiebel Eltron
185459
ab € 1.342,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.