Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pufferspeicher, SBP 700 E, Standspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicherfass 720l H1890mm 3bar Außengewinde2 Zoll
Speicherfass 720l H1890mm 3bar Außengewinde2 Zoll
Artikel-Nr.:
     C3949-185459
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     185459
EAN/GTIN:
     4017211854595
Suchbegriffe:
Pufferspeicher
stiebel pufferspeicher
Der Pufferspeicher eignet sich für Wärmepumpen-Heizungsanlagen in Ein- oder Zweifamilienhäusern (abhängig vom Nenninhalt). Er kann auch im Kühl-Betrieb eingesetzt werden und dient zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis, verlängert die Laufzeiten der Wärmepumpe und speichert Heizenergie. Der Pufferspeicher ist für den Anschluss von Wärmepumpen mit hohen primärseitigen Volumenströmen ausgelegt. Bei den SOL-Typen kann eine solarthermische Unterstützung eingebunden werden. KOMFORTMERKMALE: Der direkt umschäumte Stahlbehälter ist mit übereinander angeordneten hydraulischen Anschlussstutzen an der Vorderseite ausgestattet. Stutzen für die Bestückung mit Elektro-Einschraub-Heizkörpern sind vorhanden. Die SOL-Typen verfügen zudem über einen innenliegenden Wärmeübertrager, um Solarthermie anschließen zu können. Die Speicherverkleidung besteht aus einem Kunststoff-Außenmantel, einem Speicherdeckel und der Sockelblende. EFFIZIENZ: Geringe Warmhalteverluste.
Weitere Informationen:
Geeignet für Zentralheizung:
true
Geeignet für Wärmepumpe:
true
Montageart:
Standmodell
Material Fass:
Stahl
Oberflächenschutz Innenseite:
unbehandelt
Oberflächenschutz Außenseite:
sonstige
Material Mantel:
Kunststoff
Mit Isolierung:
true
Inhalt:
720 l
Höhe:
1890 mm
Durchmesser:
910 mm
Max. Arbeitsdruck:
3 bar
Max. Temperatur:
95 °C
Anschluss 1:
Außengewinde
Anschlussmaß 1:
2 Zoll
Anschluss 2:
Außengewinde
Anschlussmaß 2:
2 Zoll
Mit elektrischem Heizstab:
false
Anschluss elektrisches Element:
sonstige
Mit Anschluss Temperaturfühler:
true
Anzahl der Anschlüsse Temperaturfühler:
5
Anschlussmaß Temperaturfühler:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Speicher, Puffer, Wärmepumpensysteme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.330,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.527,27*
€ 1.817,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.505,81*
€ 1.791,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.430,50*
€ 1.702,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.385,16*
€ 1.648,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.330,15*
€ 1.582,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
003711
ab € 56,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.