Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftverteilsystem, LVE BF 90-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftverteilsystem, LVE BF 90-10
Artikel-Nr.:
     C3949-205752
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     205752
EAN/GTIN:
     4017212057520
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe
Bogen für das flache und flexible LVE - onfloor-Luftverteilsystem aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Ausführung:
unisolierter Kanal
Werkstoff des Kanals:
Kunststoff
Werkstoffgüte Kanal:
Polyethylen (PE)
Produktionsart:
nahtlos
Oberflächenschutz außen:
unbehandelt
Oberflächenschutz innen:
unbehandelt
Außenfarbe:
grau
Nennbreite Kanal:
130 mm
Nennhöhe Kanal:
52 mm
Anschluss 1:
Steckmuffe
Anschluss 2:
Steckmuffe
Mit Aufschiebeprofil:
false
Mit Aufschiebeklemme:
true
Mit vormontierter Dichtung:
false
Bogenausführung:
Winkelbogen
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel des Bogens:
90 °
Einbettbar in Beton:
false
Antistatische Ausführung:
false
Weitere Suchbegriffe: Luftverteilsystem, Lüftung, Luftführung, Luftverteilsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.