Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Erneuerbare Energie
>
Wärmepumpen
>
Heizungswärmepumpe
>
Artikel
Luft-Wasser-Wärmepumpe, WPL 09 ACS classic compact plus Set 1.1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3949-204262
Hersteller:
Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
204262
EAN/GTIN:
4017212042625
Suchbegriffe:
Heizungswärmepumpe
Wärmepumpe
Wärmepumpen
stiebel eltron wärmepumpe
Die leistungsgeregelte Monoblock-Wärmepumpe lässt sich dank des hochintegrierten Innenmoduls platzsparend und schnell installieren. Der Einsatz in sehr unterschiedlichen Heiz-Verteilsystemen ist möglich, da die Wärmepumpe über einen integrierten Pufferspeicher vom Heiz-Verteilsystem entkoppelt ist. Im Innenmodul zusätzlich enthaltene Komponenten: Trinkwarmwasser-Speicher, Speicher-Ladepumpe, Umwälzpumpe, 3/2-Wege-Umschaltventil, Sicherheitsventil, elektrische Not-/Zusatzheizung sowie der Wärmepumpen-Manager, über den die Anlage geregelt wird.
Weitere Informationen:
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
2.3 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
4.5
COPd bei Tj = +7 °C:
4.1
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
true
Raumtemperaturregelung:
true
Art der Regelung:
witterungsabhängige Regelung
Externe Steuerung benötigt:
true
Geeignet für warmes Trinkwasser:
true
Steuerung für warmes Trinkwasser integriert:
true
Geeignet für aktive Kühlung:
true
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:
1.5 kW | 3 kW
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:
1.5 kW | 3 kW
Modulierender Kompressor:
true
Typ Kältemittel:
R410a
Füllmenge Kältemittel:
1.1 kg
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Sicherung (träge):
16 A
Breite:
1022 mm
Höhe:
740 mm
Tiefe:
524 mm
Gewicht:
62 kg
Betriebsgeräusch:
52 dB(A)
Schallleistungspegel (nach EN 12102 bei 0/35 °C):
52 dB
Lufttemperatur:
-20 °C | 40 °C
Luftdurchsatz:
920 m³/h | 1260 m³/h
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
60 °C
Max. Betriebsdruck Abgabesystem:
3 bar
Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf:
22 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Fernbedienbar:
true
Datentransfer über USB:
true
Datentransfer über Internet:
true
Datentransfer über Busverbindung:
true
Sanftanlauf eingebaut:
true
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35 °C:
163 %
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35 °C:
150 %
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35 °C:
206 %
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55 °C:
116 %
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55 °C:
105 %
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55 °C:
139 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung:
A++
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Stiebel Eltron
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
wärmepumpen
,
Luftwärmepumpe
,
Wärmepumpenset
,
Set
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8.593,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.593,25*
€ 10.225,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.503,76*
€ 10.119,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.294,32*
€ 9.870,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.213,53*
€ 9.774,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckhaube, CH 1
Stiebel Eltron
239106
€ 118,57*
Zubehör
Internet Service Gateway, ISG web, Zubehör Regelung
Stiebel Eltron
229336
€ 574,58*
Zubehör
Kühlzubehör, CDT 180
Stiebel Eltron
204642
€ 233,89*
Zubehör
Standkonsole, SK 2 Standkonsole
Stiebel Eltron
236693
€ 123,80*
Zubehör
Wandkonsole, WK 1.1
Stiebel Eltron
238686
€ 127,00*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.