Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlzubehör, CDT 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STIEBEL ELTRON Kühlzubehör CDT 180
STIEBEL ELTRON Kühlzubehör CDT 180
Artikel-Nr.:
     C3949-204642
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     204642
EAN/GTIN:
     4017212046425
Suchbegriffe:
Kondensatwanne
Kühlzubehör
Taupunktunterschreitung
Die Kondensatwanne mit Kondensatpumpe wird in einen Integralspeicher eingebaut. Der Einsatz ist bei saisonaler Kühlung unterhalb des Taupunkt-Temperatur notwendig oder wenn beispielsweise bei Gebläsekonvektoren die Kühlung ohne Taupunkt-Überwachung stattfindet. Ohne dieses Zubehör ist das Kühlen von Räumen nur mit Überwachung der Taupunkt-Temperatur zulässig. Zum Lieferumfang gehören die Kondensatwanne mit Kondensatpumpe, der Schlauch zur externen Ableitung, der Kabelbaum für den elektrischen Anschluss und das Installationszubehör.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit internem Schwimmer
Anzahl der Phasen:
1
Mit Ablaufschlauch:
true
Breite:
600 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
360 mm
Geeignet für Wandmontage:
false
Geeignet für Bodenmontage:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,57*
€ 273,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,04*
€ 272,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,42*
€ 268,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,63*
€ 258,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.