Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Lüftung, Montagerohr ALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagerohr 189816
Montagerohr 189816
Artikel-Nr.:
     C3949-189816
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     189816
EAN/GTIN:
     4017211898162
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Das Montagerohr aus Kunststoff (PPS) wird für die Montage des Außenwand-Ventils verwendet. Es lässt sich auf die Mauerstärke kürzen und kann auch bei größeren Wandstärken eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Nenndurchmesser Kanal:
160 mm
Formstückverbindung:
false
Rohrverbindung:
false
Verlängert:
false
Mit vormontierter Dichtung:
false
Arbeitslänge:
1000 mm
Isoliert:
false
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr, Lüftung, Luftführung, Luftverteilsysteme
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stiebel Eltron
189815
ab € 27,07*
Ähnlich
Stiebel Eltron
189814
ab € 30,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.