Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Durchlauferhitzer, MTH 350 OT, 3,5 kW, 230 V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG MTH 350 OT Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG MTH 350 OT Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
Artikel-Nr.:
     C3945-189556
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     189556
EAN/GTIN:
     4041056015705
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Küchen-Zweigriffmischer
Spültisch Zweigriffmischer
Zweigriffmischer
Warmwasser-Set aus einem hydraulisch gesteuerten, drucklosen Mini-Durchlauferhitzer und einer Zweigriff-Wandarmatur für die energieeffiziente Warmwasserversorgung eines Waschbeckens.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nenninhalt:
0.1 l
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Nennleistung:
3.3 kW
Nennspannung 1:
200 V
Nennspannung 2:
240 V
Geeignet für KNX:
false
Temperaturanzeige:
ohne
Mit Display:
false
Montageart:
Übertisch
Leistungsregelung:
ohne
Anschlussleistung:
3.3 kW
Heizsystem:
Blankdraht
Sicherheitsabschaltung:
Druckabschaltung
Schutzart (IP):
IP25
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
3/8 Zoll (10)
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Geeignet für Kunststoffrohre:
true
Geeignet für vorerwärmtes Wasser:
false
Art der Regelung:
hydraulisch
Mit Armatur:
true
Energieeffizienzklasse:
A
Höhe:
143 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
82 mm
Gewicht:
1.4 kg
Weitere Suchbegriffe: durchlauferhitzer 3,5 kw, zweigriffmischer, durchlauferhitzer zanker, Kleindurchlauferhitzer, Minidurchlauferhitzer, Armatur, drucklos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,46*
€ 240,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,17*
€ 238,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,46*
€ 232,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,93*
€ 227,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,65*
€ 195,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.