Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Kat.6A (Class EA) 19"-Patchpanel, 24 P, geschirmt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Kat.6A (Class EA) 19"-Patchpanel, 24 P, geschirmt, schwarz
VALUE Kat.6A (Class EA) 19"-Patchpanel, 24 P, geschirmt, schwarz
VALUE Kat.6A (Class EA) 19"-Patchpanel, 24 P, geschirmt, schwarz
VALUE Kat.6A (Class EA) 19"-Patchpanel, 24 P, geschirmt, schwarz
VALUE Kat.6A (Class EA) 19"-Patchpanel, 24 P, geschirmt, schwarz
VALUE Kat.6A (Class EA) 19"-Patchpanel, 24 P, geschirmt, schwarz
VALUE Kat.6A (Class EA) 19"-Patchpanel, 24 P, geschirmt, schwarz
VALUE Kat.6A (Class EA) 19"-Patchpanel, 24 P, geschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3860-26.99.0364
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0364
EAN/GTIN:
     7630049628717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel

19" Patchpanel 1HE zum Einbau in 19" Schränke, inkl. Einbauwinkel

  • Das VALUE Kat.6A 19"-Patchpanel erfüllt die Norm Kat. 6a/Klasse EA im Permanent Link Standard und ist ideal für 10 Gigabit Ethernet Netzwerke
  • Rückseitiger Kabelanschluss über LSAplus-Schneidklemmtechnik mit oben aufgedruckter Farbkodierung nach EIA/TIA568
  • Gehäuse aus Stahlblech
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Patchpanel Cat.6A / Class EA
Farbe:
schwarz
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Schranksystem:
19"-Technik
Anzahl Ports:
24
Anschluss Verlegekabel:
Krone LSAplus
Belegung:
EIA/TIA 568A & 568B
modularer Aufbau:
nein
Material (Gehäuse):
Stahlblech
Schirmkontaktierung:
ja
gesonderte Zugentlastung:
ja
Höheneinheiten:
1 HE
Höhe:
44.5 mm
Breite:
482.5 mm
Tiefe:
100 mm
Gewicht:
1472.7 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
1.7 kg
Bruttogewicht:
1,7
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.51
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkanschluss, Rangierfeld, Patchfeld, Cat6, Verbindungstafel, Verteilerfelder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 65,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.