Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Kat.6 (Class E) 19"-Patchpanel, 24P, ungeschirmt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Kat.6 (Class E) 19"-Patchpanel, 24P, ungeschirmt, grau
VALUE Kat.6 (Class E) 19"-Patchpanel, 24P, ungeschirmt, grau
VALUE Kat.6 (Class E) 19"-Patchpanel, 24P, ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     C3860-26.99.0355
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0355
EAN/GTIN:
     7611990198078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel

19" Patchpanel 1HE zum Einbau in 19" Schränke, inkl. Einbauwinkel

  • Die VALUE Kat. 6 / Class E 19"-Patchpanel für den Einsatz in Fast Ethernet und GigaBit Ethernet Netzwerken
  • Der rückseitige Kabelanschluss wird über LSA-Anschlusstechnik realisiert
  • Auf LSA-Leisten aufgedruckte Farbcodierung nach EIA / TIA 568
  • Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:
VALUE UTP Kat.6/Class E Massivdraht Installationskabel (Best.-Nr.- 21.99.0995), VALUE Kat.6/Class E Anschlussdosen (Best.-Nr. 25.99.8392), VALUE Kat.6/Class E 19" UTP Patchpanel (Best.-Nr. 26.99.0355) und VALUE UTP CAT 6 Patchkabel mit RJ45 Stecker (Best.-Nr. 21.99.1566).

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Patchpanel Cat.6 / Class E
Farbe:
grau
Schirmungstyp:
ungeschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Schranksystem:
19"-Technik
Anzahl Ports:
24
Anschluss Verlegekabel:
Krone LSAplus
Belegung:
EIA/TIA 568A & 568B
modularer Aufbau:
nein
Schirmkontaktierung:
nein
gesonderte Zugentlastung:
ja
Steckrichtung:
gerade
Höheneinheiten:
1 HE
Höhe:
44.5 mm
Breite:
482.5 mm
Tiefe:
100 mm
Gewicht:
1021.1 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
540 mm
Paketgewicht:
0.5 kg
Bruttogewicht:
0,5
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.51
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkanschluss, Rangierfeld, Patchfeld, Cat6, Verbindungstafel, Verteilerfelder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.