Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19"-Frontplatte 1HE mit 5 Kabelösen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 19"-Frontplatte 1HE mit 5 Kabelösen, grau
VALUE 19"-Frontplatte 1HE mit 5 Kabelösen, grau
VALUE 19"-Frontplatte 1HE mit 5 Kabelösen, grau
VALUE 19"-Frontplatte 1HE mit 5 Kabelösen, grau
VALUE 19"-Frontplatte 1HE mit 5 Kabelösen, grau
VALUE 19"-Frontplatte 1HE mit 5 Kabelösen, grau
VALUE 19"-Frontplatte 1HE mit 5 Kabelösen, grau
VALUE 19"-Frontplatte 1HE mit 5 Kabelösen, grau
Artikel-Nr.:
     C3860-26.99.0345
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0345
EAN/GTIN:
     7611990147663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

19"-Kabelführung 1HE, 5 Ösen, grau, für horizontale oder vertikale Kabelführung

  • Kabelführung für Server- oder Datenschrankumgebungen
  • Geeignet für die Montage auf allen 19 "-Datenschränken und Server-Racks, so dass Kabel ordentlich verlegt werden können - wichtig für eine höhere Zuverlässigkeit der Anschlüsse im gesamten Schrank
  • Die Kabelösen sorgen für einen idealen Biegeradius für die Netzwerkkabel und helfen dabei, einen ordentlichen 19 Zoll Schrank zu gewährleisten, vertikal oder horizontal
  • Verhindert Kabeldehnung und dass andere Geräte verdeckt werden; gewährleistet außerdem einen optimalen Luftstrom, da die Kabel durch die optimale Halterung weniger Verwirbelungen erzeugen
  • Macht die Installation sauberer und professioneller
  • 1HE Qualitäts-Metallplatte
  • 5 große Kabelringe (Ösen) für Kabelführung
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
Kabelführung
Farbe:
grau
Lieferumfang:
19"-Panel, 5 Kabelösen
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
1
Holmontage:
nein
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Kabelführung:
19"
Anzahl Kabelösen:
5
Abmessungen Kabelösen:
42 x 85 mm (außen)
Gewicht:
342.8 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
490 mm
Paketgewicht:
0.3 kg
Bruttogewicht:
0,3
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.81
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 Zoll Rangierpanel, 19" Rangierpanel, Rangierpanel, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Schaltschrank, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schaltschrank grau, 19 zoll kabelbügel, netzwerkschrank value, 19Zoll, Zoll, 19"-Zubehör, 19, Management, 19 Zoll, Technik, Blende, Schrankzubehoer, Ausbau, blindplates, Rackmount, Kabelführung, 19-Zoll, Kabel, Filecabinets
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
26.99.0346
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.