| |
|
| Artikel-Nr.: C3860-26.99.0329 Herst.-Nr.: 26.99.0329 EAN/GTIN: 7611990173907 |
| | |
|
| | |
| 19" Patchpanel 1HE zum Einbau in 19" Schränke, inkl. Einbauwinkel- 24 geschirmte RJ-45 Ports
- Die VALUE Kat. 5e 19"-Patchpanel genügen den übertragungstechnischen Eigenschaften einer Kat. 5e Verbindung nach EIA/TIA 568 TSB40a
- Rückseitiger Kabelanschluss über LSA-Anschlusstechnik (aufgedruckte Farbcodierung nach EIA/TIA 568)
- Gehäuse und Abdeckhaube in Stahlblech
- Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen: | | Hersteller: | VALUE | Produktgruppe: | Anschlusstechnik TP | Produkttyp: | Patchpanel Cat.5e | Farbe: | grau | Schirmungstyp: | geschirmt | Übertragungsqualität: | Cat5e / Class D | Schranksystem: | 19"-Technik | Anzahl Ports: | 24 | Anschluss Verlegekabel: | Krone LSAplus | Belegung: | EIA/TIA 568A & 568B | modularer Aufbau: | nein | Schirmkontaktierung: | ja | gesonderte Zugentlastung: | ja | Steckrichtung: | gerade | Höheneinheiten: | 1 HE | Höhe: | 44.5 mm | Breite: | 482.5 mm | Tiefe: | 100 mm | Gewicht: | 1461 g | Verpackungshöhe: | 40 mm | Verpackungsbreite: | 120 mm | Verpackungstiefe: | 520 mm | Paketgewicht: | 1.686 kg | Bruttogewicht: | 1,686 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 1.51 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerkanschluss, Verteilerfelder, Patchfeld, Cat5e, Verbindungstafel, Rangierfeld |
| | |
| |