Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
VALUE 19"-Frontplatte, 5 Kabelösen Typ C, Kabeldurchführung, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3860-26.99.0324
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
26.99.0324
EAN/GTIN:
7630049624856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
19"-Kabelführung 1HE, 5 Ösen Typ C, schwarz, mit Kabeldurchführung
Kabelführung für Server- oder Datenschrankumgebungen - zum Beispiel für die horizontale Kabelzuführung zu Verteilerfeldern oder zu Switches
Die Kabelösen sorgen für einen idealen Biegeradius für die Netzwerkkabel - die Verkabelung wird sauberer und wirkt professioneller
Mit Öffnung zur Kabeldurchführung von vorn nach hinten
Geeignet für die Montage in allen 19"-Datenschränken und Server-Racks
1HE Qualitäts-Metallplatte
5 große "C-Typ" (Kabeleinführung von vorn) Kabelösen für Kabelführung
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
19"-Kabelführung
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
19"-Panel mit 5 Kabelösen
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
1
Holmontage:
nein
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Kabelführung:
19"
Anzahl Kabelösen:
5
RAL-Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Höhe:
44 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
9 mm
Gewicht:
256.8 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
480 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.3 kg
Bruttogewicht:
0,3
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.83
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
19-Zoll-Schränke & Zubehör
>
19-Zoll-Zubehör
>
Blenden / Kabelführung
Weitere Suchbegriffe:
Rangierbügel
,
19 Zoll Rangierpanel
,
19" Rangierpanel
,
Rangierpanel
,
Kabeldurchführung
,
Kabeldurchlass
,
Rack Zubehör
,
19 zoll kabelbügel
,
19 Technik
,
19-Zoll
,
19 Zoll
,
Kabelmanagement
,
19Zoll
,
Technik
,
Rackmount
,
Filecabinets
,
Blende
,
19 Kabelfuehrung
,
Schrankzubehoer
,
19"-Zubehör
,
Ausbau
,
Kabelführung
,
blindplates
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 7,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE 19"-Frontplatte, 5 Kabelösen Typ C, Kabeldurchführung, grau
VALUE
26.99.0325
€ 7,29*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.