Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19"-Kabeldurchführung 2 HE mit Bürstendichtung, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 19"-Kabeldurchführung 2 HE mit Bürstendichtung, grau
VALUE 19"-Kabeldurchführung 2 HE mit Bürstendichtung, grau
VALUE 19"-Kabeldurchführung 2 HE mit Bürstendichtung, grau
VALUE 19"-Kabeldurchführung 2 HE mit Bürstendichtung, grau
VALUE 19"-Kabeldurchführung 2 HE mit Bürstendichtung, grau
Artikel-Nr.:
     C3860-26.99.0314
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0314
EAN/GTIN:
     7630049611757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

19"-Kabelführung mit Borsten, graues Metall, für horizontale oder vertikale Kabelführung

  • Kabelführung für Server- oder Datenschrankumgebungen
  • Geeignet für die Montage auf allen 19 "-Datenschränken und Server-Racks, so dass Kabel ordentlich verlegt werden können - wichtig für eine höhere Zuverlässigkeit der Anschlüsse im gesamten Schrank
  • Die Kabelführung mit Borsten sorgt für perfekte Verstaumöglichkeiten Ihrer Netzwerkkabel und helfen dabei, einen ordentlichen 19 Zoll Schrank zu gewährleisten, vertikal oder horizontal
  • Macht die Installation sauberer und professioneller
  • Qualitäts-Metallplatte
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
19"-Kabelführung
Farbe:
grau
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
2
Holmontage:
nein
Benötigte Einbauhöhe:
2 HE
Kabelführung:
19"
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht:
286.1 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
0.3 kg
Bruttogewicht:
0,3
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.82
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 Zoll Bürstenleiste, 19" Bürstenleiste, Bürstenleiste, Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, Rack Zubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, rack zubehör, Rackmount, Blende, Filecabinets, 19"-Zubehör, 19 Technik, Kabelführung, Ausbau, Technik, Kabelmanagement, 19 Kabeldurchführung, blindplates, 19 Zoll, 19Zoll, 19-Zoll
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
26.99.0316
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.