Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19"-Frontplatte, h/v Kabelführung, Typ C, RAL 9005 Tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 19"-Frontplatte, h/v Kabelführung, Typ C, RAL 9005 Tiefschwarz
VALUE 19"-Frontplatte, h/v Kabelführung, Typ C, RAL 9005 Tiefschwarz
VALUE 19"-Frontplatte, h/v Kabelführung, Typ C, RAL 9005 Tiefschwarz
VALUE 19"-Frontplatte, h/v Kabelführung, Typ C, RAL 9005 Tiefschwarz
VALUE 19"-Frontplatte, h/v Kabelführung, Typ C, RAL 9005 Tiefschwarz
Artikel-Nr.:
     C3860-26.99.0312
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0312
EAN/GTIN:
     7630049611733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

19"-Kabelführung 1HE, 5 Ösen Typ C, schwarz, für horizontale oder vertikale Kabelführung

  • Kabelführung für Server- oder Datenschrankumgebungen
  • Geeignet für die Montage auf allen 19"-Datenschränken und Server-Racks, sodass Kabel ordentlich verlegt werden können - wichtig für eine höhere Zuverlässigkeit der Anschlüsse im gesamten Schrank
  • Die Kabelösen sorgen für einen idealen Biegeradius für die Netzwerkkabel und helfen dabei, einen ordentlichen 19 Zoll Schrank zu gewährleisten, vertikal oder horizontal
  • Verhindert Kabeldehnung und dass andere Geräte verdeckt werden; gewährleistet außerdem einen optimalen Luftstrom, da die Kabel durch die optimale Halterung weniger Verwirbelungen erzeugen
  • Macht die Installation sauberer und professioneller
  • 1HE Qualitäts-Metallplatte
  • 5 große "C-Typ" Kabelringe für Kabelführung
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
Kabelführung
Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Lieferumfang:
19"-Panel, 5 Kabelösen
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
1
Holmontage:
nein
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Kabelführung:
19"
Anzahl Kabelösen:
5
Gewicht:
368.3 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
470 mm
Paketgewicht:
0.45 kg
Bruttogewicht:
0,45
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.82
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 Zoll Rangierpanel, 19" Rangierpanel, Rangierpanel, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rack Zubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank ral9005, 19 zoll kabelbügel, netzwerkschrank value, 19Zoll, 19"-Zubehör, 19 Kabelfuehrung, Blende, 19 Zoll, Technik, Schrankzubehoer, Ausbau, blindplates, Rackmount, 19 Technik, Kabelführung, 19-Zoll, Filecabinets
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
26.99.0311
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.