Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19"-Blindplatte Snap-in, 1 HE, RAL 9005 Tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 19"-Blindplatte Snap-in, 1 HE, RAL 9005 Tiefschwarz
VALUE 19"-Blindplatte Snap-in, 1 HE, RAL 9005 Tiefschwarz
VALUE 19"-Blindplatte Snap-in, 1 HE, RAL 9005 Tiefschwarz
VALUE 19"-Blindplatte Snap-in, 1 HE, RAL 9005 Tiefschwarz
VALUE 19"-Blindplatte Snap-in, 1 HE, RAL 9005 Tiefschwarz
VALUE 19"-Blindplatte Snap-in, 1 HE, RAL 9005 Tiefschwarz
VALUE 19"-Blindplatte Snap-in, 1 HE, RAL 9005 Tiefschwarz
VALUE 19"-Blindplatte Snap-in, 1 HE, RAL 9005 Tiefschwarz
VALUE 19"-Blindplatte Snap-in, 1 HE, RAL 9005 Tiefschwarz
Artikel-Nr.:
     C3860-26.99.0003
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0003
EAN/GTIN:
     7630049628366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
19 zoll blindplatte 1he value

VALUE 19"-Blindplatte lackiert in RAL 9005 (schwarz) zum Abdecken nicht benötigter Höheneinheiten - mit Snap-In Mechanismus für die einfache und schnelle Montage ohne Käfigmuttern oder anderes Zubehör.

  • Geeignet für alle 19"-Netzwerk- oder Serverschränke
  • Geeignet, um nicht benötigte Einbauplätze zu verdecken
  • Dank Snap-In Mechanismus (Schnappverschluss-Funktionalität) schnell und leicht zu montieren
  • Benötigt keine Werkzeuge oder Käfigmutter-Befestigungsschrauben
  • Material: Stahl
  • 19"-Blindblende mit einer Höheneinheit (1 HE)
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
19"-/10"-Sonstiges Zubehör
Produkttyp:
Blindblende
Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Lieferumfang:
Blindblende
Gewicht:
207.7 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
490 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.84
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll blindplatte, 19 zoll blindplatte 1he, 19 zoll Blindblende, Blende, Filecabinets, 19 zoll Blindplatte, blindplates, 19-Zoll, 19 zoll Technik, 19"-Zubehör, 19Zoll, Rackmount, werkzeuglos, 19 Zoll, Ausbau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.