Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Keystone-Buchsenabdeckung, 10 Stück/Set , schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Keystone-Buchsenabdeckung, 10 Stück/Set , schwarz
VALUE Keystone-Buchsenabdeckung, 10 Stück/Set , schwarz
VALUE Keystone-Buchsenabdeckung, 10 Stück/Set , schwarz
VALUE Keystone-Buchsenabdeckung, 10 Stück/Set , schwarz
Artikel-Nr.:
     C3860-25.99.8209
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     25.99.8209
EAN/GTIN:
     7611990161409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Patchpanel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker

Mit diesen Abdeckungen für Keystones können Sie Ihr Patch-Panel vor Staub und anderem Schmutz schützen - außerdem sorgen die Abdeckungen für ein sauberes Erscheinungsbild.

  • Blindmodul für RJ-45 Keystone-Buchsen, z.B. in einem Patchpanel
  • Deckt unbenutzte Keystone-Buchsen in Ihrem Patchpanel ab und schützt es so vor Staub oder anderen Schäden
  • Einfache Installation - einfach die Abdeckungen einstecken, kein Werkzeug erforderlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Patchpanel Cat.6 / Class E
Farbe:
schwarz
Schranksystem:
19"-Technik
Gewicht:
14.3 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.51
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, value patchpanel, abdeckung für scherenlager, Sockel, Blindplatte, Abdeckung, Keystone, Platte, Panel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.