Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/ST, violett, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/ST, violett, 0,5 m
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/ST, violett, 0,5 m
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/ST, violett, 0,5 m
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/ST, violett, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.8770
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.8770
EAN/GTIN:
     7611990198399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Die OM4 Faser wird für bestehende 1 und 10 Gbit/s-Anwendungen, sowie zukünftige 40 und 100 Gbit/s verwendet. Für größere Reichweiten von über 550m bei 10 Gbit/s und Backbones geeignet. Mit einer effektiven Modalen Bandbreite von 4700 MHz-km, ist die OM4 Faser auch besonders gut für kürzere Reichweiten in Rechenzentren geeignet, sowie für High Performance Computing-Anwendungen.

  • VALUE OM4 LWL Kabel mit dem Fasertyp 50/125 µm
  • Verfügbare Längen: 0,5; 1; 2; 3; 5 und 10m
  • Aussenfarbe: violett
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel OM4
Farbe:
violett
Länge:
0.5 m
Anzahl Fasern:
2
Aderaufbau:
Kompaktader
Kabeltyp:
Duplexkabel
Aussenkabel:
nein
Faserquerschnitt:
50/125µm OM4
Anschlüsse:
LC / ST
Seite 1 Typ des Anschlusses:
LC
Seite 2 Typ des Anschlusses:
ST
Aramid Zugentlastung:
ja
Aussen-Ø Kabel:
2,8x6 mm
Aussenmantel Kabel:
PVC
Kabel LSOH:
nein
Gewicht:
19.5 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.03 kg
Bruttogewicht:
0,03
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.63
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel om4 lc-st, lwl patchkabel st stecker auf lc stecker, lwl patchkabel st stecker auf lc stecker om4, Lichtwelle, Licht, Kabel, Fibreoptic, FiberOptic, LWL, Netzwerk, Fiber, LWL-Kabel, Glasfaserkabel, Jumper, Optic, Optical Kabel, Fiberoptic LC/ST, lankabel, Patchkabel, 50/125, 50µm, Lichtwellenleiter, Netzwerkkabel, LWL50, Faser
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
21.99.8771
ab € 4,31*
Ähnlich
VALUE
21.99.8778
ab € 10,73*
Ähnlich
VALUE
21.99.8772
ab € 5,02*
Ähnlich
VALUE
21.99.8773
ab € 5,86*
Ähnlich
VALUE
21.99.8775
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.