Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE SFP+ Modul (MiniGBIC) LR/LC, 10GbE, Single Mode 1310nm, max. 10km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE SFP+ Modul (MiniGBIC) LR/LC, 10GbE, Single Mode 1310nm, max. 10km
VALUE SFP+ Modul (MiniGBIC) LR/LC, 10GbE, Single Mode 1310nm, max. 10km
VALUE SFP+ Modul (MiniGBIC) LR/LC, 10GbE, Single Mode 1310nm, max. 10km
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.3498
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.3498
EAN/GTIN:
     7630049632769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

VALUE SFP+-Modul für Netzwerkverbindungen in Gigabit Ethernet Netzwerken (10GBase-LR)

  • Zum Einsatz in Gigabit Ethernet Netzwerken (10Gbit/s)
  • Für Single Mode - Fasern mit 1310 nm
  • Unterstützt Digital Diagnostic Monitoring (DDM)
  • Hot-Swappable
  • Betriebstemperatur 0°C bis 70°C
  • Formfaktor MiniGBIC / SFP (Small Form-Factor Pluggable)
  • Die maximale Kabellänge beträgt 10 km beim Einsatz einer 9/125µm-Faser
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Transceiver-Modul
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
Mini GBIC
Anzahl Ports gesamt:
1
10 Gigabit Ethernet Ports Fiber:
1
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Lagertemperatur min.:
-40 °C
Lagertemperatur max.:
85 °C
Höhe:
12 mm
Breite:
14 mm
Tiefe:
57 mm
Gewicht:
15 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.018 kg
Bruttogewicht:
0,018
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, GBICModul, SFP, Multimode, MiniGBIC, Transceiver-Modul, GBIC, Module, EthernetModul, Ethernet, Netzwerk
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.